Thermador - Moteur universel 155 R sans horlogeni thermostat 433101000010 - ZMV155R

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Moteur universel 155 R sans horlogeni thermostat 433101000010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • débit volumétrique (BEP) - 0.35 m³/h

  • hauteur d’élévation max. - 1.3 m

  • pression de travail max. - 10 bar

  • moteur à régulation du régime - incorporé

  • indice de protection (IP) - IP44

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4250025123574

Réf. Sonepar

00928005020

Réf. Fournisseur

ZMV155R

Marque

Thermador

débit volumétrique (BEP):

0.35 m³/h

hauteur d’élévation max.:

1.3 m

pression de travail max.:

10 bar

moteur à régulation du régime:

incorporé

indice de protection (IP):

IP44

matériau de la turbine/roue de pompe:

autre

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):

9.8 kPa

volume refoulé max.:

0.95 m³/h

pompe double:

Non

raccordement électrique:

borne de raccordement

tension assignée (Ue):

115...230 V

nombre de phases:

1

fréquence:

50/60 Hz

courant nominal:

0.02 A

puissance électrique du moteur (P1):

0.009 kW

classe d’isolation selon IEC:

F

régime:

3000 1/min

type de réglage de vitesse:

continu

communication:

sans

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio 5G:

Non

signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:

Non

signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:

Non

interface PT100 / PT1000 / PTC:

Non

interface Pulse Width Modulation (PWM):

Non

compteur d'impulsions d'interface:

Non

contact de commutation hors tension:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:

Non

protocole pris en charge pour Modbus TCP:

Non

protocole pris en charge pour Modbus RTU:

Non

protocole pris en charge pour BACnet MS / TP:

Non

protocole pris en charge pour BACnet IP:

Non

protocole pris en charge pour LON / LONWorks:

Non

protocole pris en charge pour le bus LIN:

Non

température moyenne (permanente):

2...95 °C

température ambiante:

2...40 °C

homologation ACS:

Oui

MOTEUR UNIV. 155 R SS HOR & TH

Un produit Thermador

Découvrez toute la gamme Thermador