Thermador - Pack A-CESI avec appoint élec. 200L bleu -1 panneau-fix. toit. inclinée+ access. - PSOLECSE12M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
contenu - 196.4 l
surface de capteur - 2.4 m²
matériau de la cuve - acier
traitement de la surface - émaillé
matériau de la surface - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830127596
Réf. Sonepar
00928012759
Réf. Fournisseur
PSOLECSE12M
Marque
Thermador
contenu:
196.4 l
surface de capteur:
2.4 m²
matériau de la cuve:
acier
traitement de la surface:
émaillé
matériau de la surface:
autre
principe de fonctionnement:
thermosiphon
réchauffage:
indirect
Standing loss (S):
77 W
tension d'alimentation:
230 V
avec pompe et unité de commande:
Oui
anode de protection:
Oui
efficacité du collecteur:
57 %
installation en façade:
Non
intégration dans toiture en pente:
Non
installation sur toiture en pente:
Oui
installation sur toiture terrasse:
Oui
installation portrait:
Oui
longueur de capteur:
1960 mm
largeur de capteur:
1280 mm
diamètre eau froide sanitaire:
1 pouces (25)
raccordement eau froide sanitaire:
filetage intérieur
diamètre nominal eau chaude sanitaire:
1 pouces (25)
raccordement eau chaude sanitaire:
filetage intérieur
classe d’efficience énergétique:
C
Quelques mots du fabricant :
Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.

Un produit Thermador
Découvrez toute la gamme Thermador


