Thermador - Pomme de douche 200x200mm metal slim chromé - SF102ACR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur de base - chrome
capacité de distribution maximale (à 300 kPa) - 2.4 l/min
système d'anticalcaire - Oui
largeur - 200 mm
hauteur - 3 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830121457
Réf. Sonepar
00928012145
Réf. Fournisseur
SF102ACR
Marque
Thermador
couleur de base:
chrome
capacité de distribution maximale (à 300 kPa):
2.4 l/min
système d'anticalcaire:
Oui
largeur:
200 mm
hauteur:
3 mm
profondeur:
200 mm
Quelques mots du fabricant :
Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.
Un produit Thermador
Découvrez toute la gamme Thermador


