Non retournable

Thermador - Pomme de douche 250mm abss - UDE101TD

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Pomme de douche 250mm abss

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme - rond

  • couleur de base - chrome

  • capacité de distribution maximale (à 300 kPa) - 2.4 l/min

  • système d'anticalcaire - Oui

  • diamètre - 250 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830038687

Réf. Sonepar

00928003868

Réf. Fournisseur

UDE101TD

Marque

Thermador

forme:

rond

couleur de base:

chrome

capacité de distribution maximale (à 300 kPa):

2.4 l/min

système d'anticalcaire:

Oui

diamètre:

250 mm

hauteur:

10 mm

pays de fabrication:

ITALIE

Pomme de douche. Ronde. Diametre 250mm. ABS chromé

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.

Un produit Thermador

Découvrez toute la gamme Thermador