Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Thermador - Pomme de douche 250x250mm metal 3 noire - SF074ANE

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Pomme de douche 250x250mm metal 3 noire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur de base - autre

  • capacité de distribution maximale (à 300 kPa) - 2.4 l/min

  • système d'anticalcaire - Oui

  • largeur - 250 mm

  • hauteur - 3 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830113933

Réf. Sonepar

00928011393

Réf. Fournisseur

SF074ANE

Marque

Thermador

couleur de base:

autre

capacité de distribution maximale (à 300 kPa):

2.4 l/min

système d'anticalcaire:

Oui

largeur:

250 mm

hauteur:

3 mm

profondeur:

250 mm

Pomme de douche 250x250mm metal 3 noire

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.

Un produit Thermador

Découvrez toute la gamme Thermador