Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Thermador - Pompe en ligne double KLM 40/300T à brides - DKLM40300T

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Pompe en ligne double KLM 40/300T à brides

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pression de travail max. - 10 bar

  • indice de protection (IP) - IP55

  • matériau corps de pompe - fonte

  • classe de qualité corps de pompe - fonte GG 25 (GJL-250)

  • matériau de la turbine/roue de pompe - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830049386

Réf. Sonepar

00928004938

Réf. Fournisseur

DKLM40300T

Marque

Thermador

pression de travail max.:

10 bar

indice de protection (IP):

IP55

matériau corps de pompe:

fonte

classe de qualité corps de pompe:

fonte GG 25 (GJL-250)

matériau de la turbine/roue de pompe:

autre

classe de qualité matériau hélice:

autre

pompe double:

Oui

raccordement électrique:

borne de raccordement

tension assignée (Ue):

400...400 V

nombre de phases:

3

fréquence:

50 Hz

courant nominal:

0.6 A

classe d’isolation selon IEC:

F

régime:

1466 1/min

moteur à régulation du régime:

sans

température ambiante:

40...40 °C

raccord côté d’alimentation:

à bride

diamètre raccordement côté alimentation:

DN 40

raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:

10

pays de fabrication:

ITALIE

diamètre raccordement côté refoulement:

DN 40

étage de pression pour raccordement de flasque sortie:

10

forme de la plage:

rond

longueur d’encastrement:

250 mm

Pompes en ligne double , chauffage / climatisation / sanitaire. Hmt: 3mCE. Raccordement bride DN40 entraxe 250mm.