Thermador - Pompe en ligne double KLP 80/1200T à brides - DKLP801200T

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Pompe en ligne double KLP 80/1200T à brides

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • débit volumétrique (BEP) - 34.1 m³/h

  • hauteur d’élévation max. - 11.8 m

  • pression de travail max. - 10 bar

  • indice de protection (IP) - IP55

  • matériau corps de pompe - fonte

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830049522

Réf. Sonepar

00928004952

Réf. Fournisseur

DKLP801200T

Marque

Thermador

débit volumétrique (BEP):

34.1 m³/h

hauteur d’élévation max.:

11.8 m

pression de travail max.:

10 bar

indice de protection (IP):

IP55

matériau corps de pompe:

fonte

classe de qualité corps de pompe:

fonte GG 25 (GJL-250)

matériau de la turbine/roue de pompe:

autre

classe de qualité matériau hélice:

autre

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):

95 kPa

volume refoulé max.:

60 m³/h

pompe double:

Oui

raccordement électrique:

borne de raccordement

tension assignée (Ue):

400...400 V

nombre de phases:

3

fréquence:

50 Hz

courant nominal:

4.31 A

puissance électrique du moteur (P1):

2.1 kW

classe d’isolation selon IEC:

F

régime:

2840 1/min

pays de fabrication:

ITALIE

température ambiante:

40...40 °C

raccord côté d’alimentation:

à bride

diamètre raccordement côté alimentation:

DN 80

raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:

10

type raccordement côté sortie:

à bride

diamètre raccordement côté refoulement:

DN 80

étage de pression pour raccordement de flasque sortie:

10

forme de la plage:

rond

longueur d’encastrement:

360 mm

Pompes en ligne double, chauffage / climatisation / sanitaire. Hmt: 12mCE. Raccordement bride DN80 entraxe 360mm.

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.