Non retournable

Thermador - Pompe en ligne électronique double KLPE 40/600M à brides - DKLPE40600M

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Pompe en ligne électronique double KLPE 40/600M à brides

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pression de travail max. - 10 bar

  • indice de protection (IP) - IP55

  • matériau corps de pompe - fonte

  • classe de qualité corps de pompe - fonte GG 25 (GJL-250)

  • matériau de la turbine/roue de pompe - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8019203725186

Réf. Sonepar

00928004922

Réf. Fournisseur

DKLPE40600M

Marque

Thermador

pression de travail max.:

10 bar

indice de protection (IP):

IP55

matériau corps de pompe:

fonte

classe de qualité corps de pompe:

fonte GG 25 (GJL-250)

matériau de la turbine/roue de pompe:

autre

classe de qualité matériau hélice:

autre

pompe double:

Oui

raccordement électrique:

borne de raccordement

tension assignée (Ue):

220...240 V

nombre de phases:

1

fréquence:

50/60 Hz

courant nominal:

4.3 A

classe d’isolation selon IEC:

F

régime:

2950 1/min

moteur à régulation du régime:

incorporé

type de réglage de vitesse:

continu

température ambiante:

40...40 °C

raccord côté d’alimentation:

à bride

diamètre raccordement côté alimentation:

DN 40

pays de fabrication:

ITALIE

type raccordement côté sortie:

à bride

diamètre raccordement côté refoulement:

DN 40

étage de pression pour raccordement de flasque sortie:

10

forme de la plage:

rond

longueur d’encastrement:

250 mm

Pompes en ligne électronique double, chauffage / climatisation / sanitaire. Hmt: 6mCE. Raccordement bride DN40 entraxe 250mm.

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.