Non retournable

Thermador - Pot de Décant. DIRTCAL Magnet. 2" FF - PD54650M

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Pot de Décant. DIRTCAL Magnet. 2" FF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de séparateur - salissure/encrassement

  • diamètre nominal - 2 pouces (50)

  • capacité d'écoulement - 8.2...8.2 m³/h

  • matériau du boîtier/corps - laiton

  • modèle - horizontal

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016615360110

Réf. Sonepar

00928000174

Réf. Fournisseur

PD54650M

Marque

Thermador

type de séparateur:

salissure/encrassement

diamètre nominal:

2 pouces (50)

capacité d'écoulement:

8.2...8.2 m³/h

matériau du boîtier/corps:

laiton

modèle:

horizontal

adapté aux chauffages:

Oui

adapté aux climatiseurs:

Oui

adapté aux systèmes ouverts:

Oui

adapté aux systèmes fermés:

Oui

robinet de vidange:

Oui

pression de travail max.:

10 bar

valeur KVS:

70

pays de fabrication:

ITALIE

Pot décantation Thermador Caleffi DIRTCAL 2''F avec anneau magnétique amovible

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.

Un produit Thermador

Découvrez toute la gamme Thermador