Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Thermador - Pot de décantation 10 litres - 1"1/4MF en acier rouge - PID07

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Pot de décantation 10 litres  - 1"1/4MF en acier rouge

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de séparateur - air / encrassement

  • diamètre nominal - 1 1/4 pouces (32)

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • modèle - horizontal

  • adapté aux chauffages - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830000172

Réf. Sonepar

00928505410

Réf. Fournisseur

PID07

Marque

Thermador

type de séparateur:

air / encrassement

diamètre nominal:

1 1/4 pouces (32)

matériau du boîtier/corps:

acier

modèle:

horizontal

adapté aux chauffages:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

contenu du filtre:

10 l

avec purge d'air automatique:

Oui

avec coupleurs:

Oui

température moyenne (permanente):

110...110 °C

pression de travail max.:

6 bar

Pot de décantation 10 avec déflecteur, raccord 1''1/4 MF, pour installations domestiques de chauffage. Il recueille les impuretés et boues en suspension, assurant ainsi un bon fonctionnement et une plus grande longévité de l'installation.

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.