Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Thermador - Pot de décantation à visser 2" MMAcier Noir sur pieds 3251162245001 - PD050

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Pot de décantation à visser 2" MMAcier Noir sur pieds 3251162245001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de séparateur - air / encrassement

  • diamètre nominal - 2 pouces (50)

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • modèle - horizontal

  • adapté aux chauffages - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830003951

Réf. Sonepar

00928505515

Réf. Fournisseur

PD050

Marque

Thermador

type de séparateur:

air / encrassement

diamètre nominal:

2 pouces (50)

matériau du boîtier/corps:

acier

modèle:

horizontal

adapté aux chauffages:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

contenu du filtre:

80 l

avec coupleurs:

Oui

température moyenne (permanente):

110...110 °C

pression de travail max.:

6 bar

Pot de décantation Thermador pour installations collectives DN50.

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.