Thermador - Pot DIRTCAL Magnétique DN 125 à brides Pmax10 bar - PD546B125M

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Pot DIRTCAL Magnétique DN 125 à brides Pmax10 bar

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de séparateur - salissure/encrassement

  • diamètre nominal - DN 50

  • capacité d'écoulement - 58.8...58.8 m³/h

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • modèle - horizontal

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830084264

Réf. Sonepar

00928008426

Réf. Fournisseur

PD546B125M

Marque

Thermador

type de séparateur:

salissure/encrassement

diamètre nominal:

DN 50

capacité d'écoulement:

58.8...58.8 m³/h

matériau du boîtier/corps:

acier

modèle:

horizontal

adapté aux chauffages:

Oui

adapté aux climatiseurs:

Oui

adapté aux systèmes ouverts:

Oui

adapté aux systèmes fermés:

Oui

robinet de vidange:

Oui

pression de travail max.:

10 bar

valeur KVS:

450

avec isolation:

Oui

DIRTCAL DN125 Pmax 10 bar. Pot décantation avec barreau magnétique avec coque. Séparation 5 µm. Acier laquéà l’époxy.Brides PN 16. Température 0° à100°C.Piquage 1/2"F. Caleffi Code usine 546612 Thermador.

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.

Un produit Thermador

Découvrez toute la gamme Thermador