Thermador - Pot DIRTCAL Magnétique DN200 à brides - PD546B200M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de séparateur - salissure/encrassement
diamètre nominal - DN 50
capacité d'écoulement - 146...146 m³/h
matériau du boîtier/corps - acier
modèle - horizontal
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016615555929
Réf. Sonepar
00928004636
Réf. Fournisseur
PD546B200M
Marque
Thermador
type de séparateur:
salissure/encrassement
diamètre nominal:
DN 50
capacité d'écoulement:
146...146 m³/h
matériau du boîtier/corps:
acier
modèle:
horizontal
adapté aux chauffages:
Oui
adapté aux climatiseurs:
Oui
adapté aux systèmes ouverts:
Oui
adapté aux systèmes fermés:
Oui
robinet de vidange:
Oui
pression de travail max.:
10 bar
valeur KVS:
900
pays de fabrication:
ITALIE
Quelques mots du fabricant :
Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.
Un produit Thermador
Découvrez toute la gamme Thermador


