Thermador - Préparateur ECS 1000L 1 Echangeur - PECS1000HE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance maximale de transfert 80/10-45 - 87 kW
contenu - 1038 l
raccordement eau froide sanitaire - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
raccordement eau chaude sanitaire - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
matériau de la cuve - acier
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830122942
Réf. Sonepar
00928012294
Réf. Fournisseur
PECS1000HE
Marque
Thermador
puissance maximale de transfert 80/10-45:
87 kW
contenu:
1038 l
raccordement eau froide sanitaire:
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
raccordement eau chaude sanitaire:
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
matériau de la cuve:
acier
protection de surface de la cuve:
revêtu
transfert de chaleur:
spirale
positionnement vertical:
Oui
anode de protection:
Oui
hauteur:
2217 mm
largeur:
1000 mm
profondeur:
1000 mm
diamètre:
1000 mm
diamètre eau froide sanitaire:
1 1/4 pouces (32)
diamètre nominal eau chaude sanitaire:
1 1/2 pouces (40)
raccordement conduit de circulation:
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
diamètre conduit de circulation:
1 pouces (25)
raccordement, connexion de drainage:
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
diamètre nominal connexion de drainage:
3/4 pouce (20)
pays de fabrication:
ITALIE
diamètre primaire nominal:
1 1/4 pouces (32)
classe d’efficience énergétique:
B
Quelques mots du fabricant :
Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.
Un produit Thermador
Découvrez toute la gamme Thermador


