Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Thermador - Préparateur ECS 1000L1 Echangeur Fixe XL 110kW - PECS10XLHE

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Préparateur ECS 1000L1 Echangeur Fixe XL 110kW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance maximale de transfert 80/10-45 - 158 kW

  • contenu - 1037.9 l

  • raccordement eau froide sanitaire - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

  • raccordement eau chaude sanitaire - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

  • matériau de la cuve - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830123178

Réf. Sonepar

00928012317

Réf. Fournisseur

PECS10XLHE

Marque

Thermador

puissance maximale de transfert 80/10-45:

158 kW

contenu:

1037.9 l

raccordement eau froide sanitaire:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

raccordement eau chaude sanitaire:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

matériau de la cuve:

acier

protection de surface de la cuve:

revêtu

transfert de chaleur:

spirale

positionnement vertical:

Oui

anode de protection:

Oui

hauteur:

2250 mm

largeur:

1050 mm

profondeur:

1050 mm

diamètre:

1050 mm

diamètre eau froide sanitaire:

1 1/4 pouces (32)

diamètre nominal eau chaude sanitaire:

1 1/2 pouces (40)

raccordement conduit de circulation:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

diamètre conduit de circulation:

1 pouces (25)

raccordement, connexion de drainage:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

diamètre nominal connexion de drainage:

3/4 pouce (20)

raccordement primaire:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

diamètre primaire nominal:

1 1/4 pouces (32)

classe d’efficience énergétique:

C

Ballon Préparateur ECS 1000L avec 1 Echangeur Fixe 44 L 68 kW Isolation Fibtr polyester Jaquette amovible Classe B Thermador

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.

Un produit Thermador

Découvrez toute la gamme Thermador