Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Thermador - Préparateur ECS 300L 1 Echangeur Fixe XL 44kW code 3105162325253 - PECS03XLHE

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Préparateur ECS 300L 1 Echangeur Fixe XL 44kW code 3105162325253

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance maximale de transfert 80/10-45 - 66 kW

  • contenu - 290.5 l

  • raccordement eau froide sanitaire - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

  • raccordement eau chaude sanitaire - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

  • matériau de la cuve - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830123123

Réf. Sonepar

00928012312

Réf. Fournisseur

PECS03XLHE

Marque

Thermador

puissance maximale de transfert 80/10-45:

66 kW

contenu:

290.5 l

raccordement eau froide sanitaire:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

raccordement eau chaude sanitaire:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

matériau de la cuve:

acier

protection de surface de la cuve:

revêtu

transfert de chaleur:

spirale

positionnement vertical:

Oui

anode de protection:

Oui

hauteur:

1500 mm

largeur:

650 mm

profondeur:

650 mm

diamètre:

650 mm

diamètre eau froide sanitaire:

1 pouces (25)

diamètre nominal eau chaude sanitaire:

1 1/4 pouces (32)

raccordement conduit de circulation:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

diamètre conduit de circulation:

1 pouces (25)

raccordement, connexion de drainage:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

diamètre nominal connexion de drainage:

1 1/4 pouces (32)

pays de fabrication:

ITALIE

diamètre primaire nominal:

1 1/4 pouces (32)

classe d’efficience énergétique:

B

Ballon Préparateur ECS 300Lavec 1 Echangeur Fixe 27,9 L 44 kW Isolation Fibtr polyester Jaquette amovibleClasse B Thermador

Un produit Thermador

Découvrez toute la gamme Thermador