Non retournable

Thermador - Préparateur ECS PDC 800L - PECS08PDCHE

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Préparateur ECS PDC 800L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • contenu - 789 l

  • raccordement eau froide sanitaire - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

  • raccordement eau chaude sanitaire - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

  • matériau de la cuve - acier

  • protection de surface de la cuve - revêtu

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830123284

Réf. Sonepar

00928012328

Réf. Fournisseur

PECS08PDCHE

Marque

Thermador

contenu:

789 l

raccordement eau froide sanitaire:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

raccordement eau chaude sanitaire:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

matériau de la cuve:

acier

protection de surface de la cuve:

revêtu

transfert de chaleur:

autre

positionnement vertical:

Oui

anode de protection:

Oui

hauteur:

2360 mm

largeur:

900 mm

profondeur:

900 mm

diamètre:

900 mm

diamètre eau froide sanitaire:

1 pouces (25)

diamètre nominal eau chaude sanitaire:

1 1/4 pouces (32)

raccordement conduit de circulation:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

diamètre conduit de circulation:

1 pouces (25)

raccordement, connexion de drainage:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

diamètre nominal connexion de drainage:

3/4 pouce (20)

raccordement primaire:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

pays de fabrication:

ITALIE

classe d’efficience énergétique:

C

Ballon Préparateur ECS800L Spécial PAC maxi 35 kW Isolation PolyUrethane Injecté Jaquette non amovible Classe B Thermador

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.

Un produit Thermador

Découvrez toute la gamme Thermador