Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Thermador - Protège chauffe-eau jusqu'à 10 kW. Siège inox, soupape 7 bars, norme NF. - GSLI15

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Protège chauffe-eau jusqu'à 10 kW. Siège inox, soupape 7 bars, norme NF.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 1/2 pouce (15)

  • raccordement - filetage intérieur

  • contenance max. chauffe-eau - 10 kW

  • matériau du boîtier/corps - laiton

  • modèle - vertical

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830145743

Réf. Sonepar

00928014574

Réf. Fournisseur

GSLI15

Marque

Thermador

diamètre nominal:

1/2 pouce (15)

raccordement:

filetage intérieur

contenance max. chauffe-eau:

10 kW

matériau du boîtier/corps:

laiton

modèle:

vertical

diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements:

20 mm

forme de finition:

sans mitigeur

article de régulation de pression:

10

traitement de la surface:

non traité

vanne d’arrêt:

Oui

Protège les chauffe-eau. Corps en laiton, siège inox pour résistance au calcaire. Soupape sécurité à 7 bars, conforme NF. Antipollution selon norme D 36 401, vidange facile. Pose d'entonnoir siphon obligatoire.

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.