Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Thermador - Purgeur manuel solaire CU22 3/4" - Raccord à compresion - 254001CST

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Purgeur manuel solaire CU22 3/4" - Raccord à compresion

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau raccordement 1 - laiton

  • modèle - autre

  • diamètre nominal raccordement 1 - autre

  • type raccordement 1 - femelle, à glissement

  • qualité du matériau raccordement 1 - CuZn40Pb2 (CW617N)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016615308686

Réf. Sonepar

00928530868

Réf. Fournisseur

254001CST

Marque

Thermador

matériau raccordement 1:

laiton

modèle:

autre

diamètre nominal raccordement 1:

autre

type raccordement 1:

femelle, à glissement

qualité du matériau raccordement 1:

CuZn40Pb2 (CW617N)

protection de surface raccordement 1:

nickelé

matériau raccordement 2:

laiton

qualité du matériau raccordement 2:

CuZn40Pb2 (CW617N)

protection de surface raccordement 2:

non traité

raccord de couleur principale:

laiton

forme:

droit

réduit:

Non

excentrique:

Non

lié au système:

Non

diamètre nominal raccordement 2:

3/4 pouce (20)

type raccordement 2:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

matériau du joint:

autre

avec butée:

Oui

pression max. de service à température moyenne max.:

16 bar

avec joints:

Oui

avec bouchon:

Non

avec robinet de distribution:

Non

avec purgeur d'air:

Oui

avec isolation thermique:

Non

avec indicateur de racordement:

Non

Raccord laiton à compression CU22 avec purgeur pour circuit solaire femelle - mâle 22 - 3/4'' avec joint torique

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.