Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Thermador - R382 - Réducteur DN125 sans plomb, réglable 1,5-7 bar, protège des surpressions. - R382125

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - R382 - Réducteur DN125 sans plomb, réglable 1,5-7 bar, protège des surpressions.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pression d’admission max. - 16 bar

  • pression réduite - 1.5...7 bar

  • qualité du matériau - autre

  • article de régulation de pression - 16

  • traitement de la surface - revêtu

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830145705

Réf. Sonepar

00928014570

Réf. Fournisseur

R382125

Marque

Thermador

pression d’admission max.:

16 bar

pression réduite:

1.5...7 bar

qualité du matériau:

autre

article de régulation de pression:

16

traitement de la surface:

revêtu

joint:

EPDM

avec manomètre:

Oui

avec siphon:

Non

adapté aux liquides:

Oui

convient pour la vapeur:

Non

adapté aux gaz:

Non

hauteur:

395 mm

matériau du boîtier/corps:

fonte

diamètre nominal raccordement 1:

DN 125

type raccordement 1:

à bride

diamètre nominal raccordement 2:

DN 125

type raccordement 2:

à bride

Réducteur de pression DN125 en fonte, sans plomb au contact de l’eau potable. Pression amont 16 bar, aval réglable de 1,5 à 7 bar. Protège contre surpressions et variations de pression (5°C à 65°C).

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.