Thermador - Raccord 1/2"MF Nickelé3 pièces laiton à visser sphéro-conique - RU15N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau raccordement 1 - laiton
modèle - 3 pièce
diamètre nominal raccordement 1 - 1/2 pouce (15)
type raccordement 1 - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
qualité du matériau raccordement 1 - CuZn40Pb2 (CW617N)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830025618
Réf. Sonepar
00928000078
Réf. Fournisseur
RU15N
Marque
Thermador
matériau raccordement 1:
laiton
modèle:
3 pièce
diamètre nominal raccordement 1:
1/2 pouce (15)
type raccordement 1:
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
qualité du matériau raccordement 1:
CuZn40Pb2 (CW617N)
protection de surface raccordement 1:
nickelé
matériau raccordement 2:
laiton
qualité du matériau raccordement 2:
CuZn40Pb2 (CW617N)
protection de surface raccordement 2:
nickelé
forme:
droit
réduit:
Non
excentrique:
Non
lié au système:
Non
diamètre nominal raccordement 2:
1/2 pouce (15)
type raccordement 2:
filetage mâle, pour gaz, conique (BSPT)
longueur:
44.5 mm
longueur raccordement 1:
13 mm
longueur raccordement 2:
20 mm
longueur utile raccordement 2:
14 mm
avec bouchon:
Non
avec robinet de distribution:
Non
avec purgeur d'air:
Non
avec isolation thermique:
Non
avec indicateur de racordement:
Non
Quelques mots du fabricant :
Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.


