Thermador - Raccord 2 pièces à sertir laiton GAZ Ø14-1/2" - 1330JPG14M12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau raccordement 1 - cuivre
modèle - 2 pièce
diamètre nominal raccordement 1 - autre
type raccordement 1 - femelle, à sertir
qualité du matériau raccordement 1 - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4021343381041
Réf. Sonepar
00928000111
Réf. Fournisseur
1330JPG14M12
Marque
Thermador
matériau raccordement 1:
cuivre
modèle:
2 pièce
diamètre nominal raccordement 1:
autre
type raccordement 1:
femelle, à sertir
qualité du matériau raccordement 1:
autre
protection de surface raccordement 1:
non traité
traitement de surface raccordement 1:
non traité
matériau raccordement 2:
cuivre
qualité du matériau raccordement 2:
autre
protection de surface raccordement 2:
non traité
traitement de surface raccordement 2:
non traité
raccord de couleur principale:
autre
forme:
droit
réduit:
Non
excentrique:
Non
diamètre nominal raccordement 2:
1/2 pouce (15)
type raccordement 2:
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
matériau du joint:
HNBR
avec butée:
Oui
longueur:
43 mm
pression de service maximale à 20 °C:
5 bar
avec joints:
Oui
avec bouchon:
Non
avec robinet de distribution:
Non
avec purgeur d'air:
Non
avec isolation thermique:
Non
avec indicateur de racordement:
Non
Quelques mots du fabricant :
Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.


