Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Thermador - Raccord 2 pièces à sertir laiton GPL Ø14 - 1330JPG14M12GPL

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Raccord 2 pièces à sertir laiton GPL Ø14

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau raccordement 1 - cuivre

  • modèle - 2 pièce

  • diamètre nominal raccordement 1 - autre

  • type raccordement 1 - femelle, à sertir

  • qualité du matériau raccordement 1 - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4021343381065

Réf. Sonepar

00928000112

Réf. Fournisseur

1330JPG14M12GPL

Marque

Thermador

matériau raccordement 1:

cuivre

modèle:

2 pièce

diamètre nominal raccordement 1:

autre

type raccordement 1:

femelle, à sertir

qualité du matériau raccordement 1:

autre

protection de surface raccordement 1:

non traité

traitement de surface raccordement 1:

non traité

matériau raccordement 2:

cuivre

qualité du matériau raccordement 2:

autre

protection de surface raccordement 2:

non traité

traitement de surface raccordement 2:

non traité

raccord de couleur principale:

autre

forme:

droit

réduit:

Non

excentrique:

Non

diamètre nominal raccordement 2:

M20 x 1,5

type raccordement 2:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

matériau du joint:

HNBR

avec butée:

Oui

longueur:

44 mm

pression de service maximale à 20 °C:

5 bar

avec joints:

Oui

avec bouchon:

Non

avec robinet de distribution:

Non

avec purgeur d'air:

Non

avec isolation thermique:

Non

avec indicateur de racordement:

Non

Raccord 2 pièces à sertir GPL certification ATG Ø14 à Joint Plat en Laiton Code : 111330GPL14M20

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.