Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Thermador - Raccord BICONE Coude 707B - M 1/2 - 12pour tube Cuivre - 707B1215

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Raccord BICONE Coude 707B - M 1/2 - 12pour tube Cuivre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - laiton

  • diamètre extérieur du tuyau - 12 mm

  • raccordement fileté - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

  • forme - raccord en L

  • dimension du raccordement fileté (en pouces) - 1/2 pouce

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830019778

Réf. Sonepar

00928506574

Réf. Fournisseur

707B1215

Marque

Thermador

matériau:

laiton

diamètre extérieur du tuyau:

12 mm

raccordement fileté:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

forme:

raccord en L

dimension du raccordement fileté (en pouces):

1/2 pouce

Raccord laiton Thermador Coude à bicône 707B femelle - mâle 12 - 1/2''

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.