Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Thermador - Raccord BICONE droit 700B F 1/2 - 12pour tube Cuivre - 700B1215

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Raccord BICONE droit 700B F 1/2 - 12pour tube Cuivre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - laiton

  • diamètre extérieur du tuyau - 12 mm

  • raccordement fileté - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

  • forme - droit

  • dimension du raccordement fileté (en pouces) - 1/2 pouce

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830016265

Réf. Sonepar

00928506394

Réf. Fournisseur

700B1215

Marque

Thermador

matériau:

laiton

diamètre extérieur du tuyau:

12 mm

raccordement fileté:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

forme:

droit

dimension du raccordement fileté (en pouces):

1/2 pouce

avec bague d'étanchéité:

Oui

Raccord laiton Thermador à bicône 700B femelles droites 1/2'' - 12

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.