Thermador - Raccord BICONE droit 700B F 1/2 - 15pour tube Cuivre - 700B1515

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - laiton
diamètre extérieur du tuyau - 15 mm
raccordement fileté - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
forme - droit
dimension du raccordement fileté (en pouces) - 1/2 pouce
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830017811
Réf. Sonepar
00928506470
Réf. Fournisseur
700B1515
Marque
Thermador
matériau:
laiton
diamètre extérieur du tuyau:
15 mm
raccordement fileté:
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
forme:
droit
dimension du raccordement fileté (en pouces):
1/2 pouce
avec bague d'étanchéité:
Oui
Quelques mots du fabricant :
Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.


