Thermador - Raccord O-RING Laiton 1/2"F-Ø16 pour tube cuivre - 9001516

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau de la bague de serrage - laiton
matériau de l'écrou d'assemblage - laiton
raccordement fileté - filetage intérieur
qualité du matériau - autre
qualité du matériau de l'écrou d'assemblage - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830113131
Réf. Sonepar
00928011313
Réf. Fournisseur
9001516
Marque
Thermador
matériau de la bague de serrage:
laiton
matériau de l'écrou d'assemblage:
laiton
raccordement fileté:
filetage intérieur
qualité du matériau:
autre
qualité du matériau de l'écrou d'assemblage:
autre
diamètre de filetage de l'écrou en pouces:
1/2 pouce
avec joint:
Oui
matériau du joint:
caoutchouc
adapté à un tube en acier:
Oui
adapté à un tube en cuivre:
Oui
convient pour tuyaux en acier inoxydable:
Oui
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Thermador
Découvrez toute la gamme Thermador


