En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Thermador - Raccord O-RING Laiton 3/8"F-Ø12 pour tube cuivre - 9001212

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Raccord O-RING Laiton 3/8"F-Ø12 pour tube cuivre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau de la bague de serrage - laiton

  • matériau de l'écrou d'assemblage - laiton

  • raccordement fileté - filetage intérieur

  • qualité du matériau - autre

  • qualité du matériau de l'écrou d'assemblage - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830113094

Réf. Sonepar

00928011309

Réf. Fournisseur

9001212

Marque

Thermador

matériau de la bague de serrage:

laiton

matériau de l'écrou d'assemblage:

laiton

raccordement fileté:

filetage intérieur

qualité du matériau:

autre

qualité du matériau de l'écrou d'assemblage:

autre

diamètre de filetage de l'écrou en pouces:

3/8 pouce

avec joint:

Oui

matériau du joint:

caoutchouc

adapté à un tube en acier:

Oui

adapté à un tube en cuivre:

Oui

convient pour tuyaux en acier inoxydable:

Oui

Raccord Oring joint torique Laiton 3/8"F-Ø12 pour tube Cu code usine 900312 THERMADOR

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.

Un produit Thermador

Découvrez toute la gamme Thermador