Thermador - Raccord Rapide 1''FF pour vase solaire Plombable - ZR55826SO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - laiton
diamètre nominal - 1 pouces (25)
type raccordement 1 - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
avec robinet de remplissage/vidange - Oui
type raccordement 2 - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830123222
Réf. Sonepar
00928012322
Réf. Fournisseur
ZR55826SO
Marque
Thermador
matériau:
laiton
diamètre nominal:
1 pouces (25)
type raccordement 1:
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
avec robinet de remplissage/vidange:
Oui
type raccordement 2:
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
température moyenne maximale (permanente):
120 °C
plombable:
Oui
pression de travail max.:
6 bar
Quelques mots du fabricant :
Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.


