Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Thermador - Raccord Union coudé àsouder 98GCU Ø12-3/8M - 98GCU1212

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Raccord Union coudé àsouder 98GCU Ø12-3/8M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau raccordement 1 - laiton

  • modèle - 3 pièce

  • angle du coude - 90 °

  • diamètre nominal raccordement 1 - 3/8 pouce (10)

  • type raccordement 1 - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523839000104

Réf. Sonepar

00928508169

Réf. Fournisseur

98GCU1212

Marque

Thermador

matériau raccordement 1:

laiton

modèle:

3 pièce

angle du coude:

90 °

diamètre nominal raccordement 1:

3/8 pouce (10)

type raccordement 1:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

qualité du matériau raccordement 1:

CuZn40Pb2 (CW617N)

matériau raccordement 2:

laiton

qualité du matériau raccordement 2:

CuZn40Pb2 (CW617N)

raccord de couleur principale:

laiton

forme:

coude

réduit:

Non

excentrique:

Non

lié au système:

Non

diamètre nominal raccordement 2:

DN 12

type raccordement 2:

raccordement par soudure

avec butée:

Oui

avec joints:

Non

avec bouchon:

Non

avec robinet de distribution:

Non

avec purgeur d'air:

Non

avec isolation thermique:

Non

avec indicateur de racordement:

Non

Raccord laiton Thermador Union coudée à souder 98GCU femelle à souder - mâle à visser 12 - 3/8''

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.