Thermador - Raccord Union Droit 340 GC CU 22-F 1" - 340GC2226

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau raccordement 1 - laiton
modèle - 3 pièce
diamètre nominal raccordement 1 - autre
type raccordement 1 - raccordement par soudure
qualité du matériau raccordement 1 - CuZn40Pb2 (CW617N)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830006655
Réf. Sonepar
00928505704
Réf. Fournisseur
340GC2226
Marque
Thermador
matériau raccordement 1:
laiton
modèle:
3 pièce
diamètre nominal raccordement 1:
autre
type raccordement 1:
raccordement par soudure
qualité du matériau raccordement 1:
CuZn40Pb2 (CW617N)
forme:
droit
diamètre nominal raccordement 2:
1 pouces (25)
type raccordement 2:
filetage mâle, pour gaz, conique (BSPT)
Quelques mots du fabricant :
Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.


