Thermador - Raccord Union Droit 341GC CU 12-M 3/8 - 341GC1212

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau raccordement 1 - laiton
modèle - 3 pièce
diamètre nominal raccordement 1 - DN 12
type raccordement 1 - raccordement par soudure
qualité du matériau raccordement 1 - CuZn40Pb2 (CW617N)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830006785
Réf. Sonepar
00928505716
Réf. Fournisseur
341GC1212
Marque
Thermador
matériau raccordement 1:
laiton
modèle:
3 pièce
diamètre nominal raccordement 1:
DN 12
type raccordement 1:
raccordement par soudure
qualité du matériau raccordement 1:
CuZn40Pb2 (CW617N)
matériau raccordement 2:
laiton
qualité du matériau raccordement 2:
CuZn40Pb2 (CW617N)
raccord de couleur principale:
laiton
forme:
droit
réduit:
Oui
excentrique:
Non
lié au système:
Non
diamètre nominal raccordement 2:
3/8 pouce (10)
type raccordement 2:
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
longueur raccordement 1:
9 mm
longueur raccordement 2:
9.5 mm
avec bouchon:
Non
avec robinet de distribution:
Non
avec purgeur d'air:
Non
avec isolation thermique:
Non
avec indicateur de racordement:
Non
Quelques mots du fabricant :
Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.


