Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Thermador - Raccord Union Droit 341GC CU 35-M11/4 - 341GC3533

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Raccord Union Droit 341GC CU 35-M11/4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau raccordement 1 - laiton

  • modèle - 3 pièce

  • diamètre nominal raccordement 1 - autre

  • type raccordement 1 - raccordement par soudure

  • qualité du matériau raccordement 1 - CuZn40Pb2 (CW617N)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830025755

Réf. Sonepar

00928000011

Réf. Fournisseur

341GC3533

Marque

Thermador

matériau raccordement 1:

laiton

modèle:

3 pièce

diamètre nominal raccordement 1:

autre

type raccordement 1:

raccordement par soudure

qualité du matériau raccordement 1:

CuZn40Pb2 (CW617N)

matériau raccordement 2:

laiton

qualité du matériau raccordement 2:

CuZn40Pb2 (CW617N)

raccord de couleur principale:

laiton

forme:

droit

réduit:

Oui

excentrique:

Non

lié au système:

Non

diamètre nominal raccordement 2:

1 1/4 pouces (32)

type raccordement 2:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

longueur raccordement 1:

20 mm

longueur raccordement 2:

15 mm

avec bouchon:

Non

avec robinet de distribution:

Non

avec purgeur d'air:

Non

avec isolation thermique:

Non

avec indicateur de racordement:

Non

Raccord laiton Thermador Union droit à souder 341GCU femelle à souder - mâle à visser 35 - 1''1/4

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.