Thermador - Raccord Union FF 1"1/43 pièces laiton à visser sphéro-conique - RU33F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau raccordement 1 - laiton
modèle - autre
diamètre nominal raccordement 1 - 1 1/4 pouces (32)
type raccordement 1 - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
qualité du matériau raccordement 1 - CuZn40Pb2 (CW617N)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830029302
Réf. Sonepar
00928002930
Réf. Fournisseur
RU33F
Marque
Thermador
matériau raccordement 1:
laiton
modèle:
autre
diamètre nominal raccordement 1:
1 1/4 pouces (32)
type raccordement 1:
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
qualité du matériau raccordement 1:
CuZn40Pb2 (CW617N)
matériau raccordement 2:
laiton
qualité du matériau raccordement 2:
CuZn40Pb2 (CW617N)
raccord de couleur principale:
laiton
forme:
droit
réduit:
Non
excentrique:
Non
lié au système:
Non
diamètre nominal raccordement 2:
1 1/4 pouces (32)
type raccordement 2:
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
matériau du joint:
EPDM
longueur:
55.5 mm
longueur raccordement 1:
17 mm
longueur raccordement 2:
15 mm
avec joints:
Oui
avec bouchon:
Non
avec robinet de distribution:
Non
avec purgeur d'air:
Non
essais FM:
Non
avec isolation thermique:
Non
avec indicateur de racordement:
Non
Quelques mots du fabricant :
Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.


