Thermador - Réchauffeur - 3 kW TRI - 1" FFpour ECS et chauffage - RB03000T

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de raccordement - 3...3 kW
tension nominale 1 - 400 V
pression de service - 6 bar
matériau du corps de chauffe - acier inoxydable (inox)
réglage de la température - 30...75 °C
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830025366
Réf. Sonepar
00928000068
Réf. Fournisseur
RB03000T
Marque
Thermador
puissance de raccordement:
3...3 kW
tension nominale 1:
400 V
pression de service:
6 bar
matériau du corps de chauffe:
acier inoxydable (inox)
réglage de la température:
30...75 °C
limiteur de température de sécurité:
Oui
pays de fabrication:
ITALIE


