Thermador - Réducteur de pression 1/2" PN40. P.max 25 bar. Prétaré 3 bar. 40°C max sans mano - R536245

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pression d’admission max. - 25 bar
pression réduite - 0.5...6 bar
article de régulation de pression - 3,2
pression nominale de bride - 40
traitement de la surface - non traité
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830098216
Réf. Sonepar
00928009821
Réf. Fournisseur
R536245
Marque
Thermador
pression d’admission max.:
25 bar
pression réduite:
0.5...6 bar
article de régulation de pression:
3,2
pression nominale de bride:
40
traitement de la surface:
non traité
joint:
autre
adapté aux liquides:
Oui
longueur raccordement 1:
81 mm
hauteur:
143 mm
matériau du boîtier/corps:
laiton
Quelques mots du fabricant :
Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.


