Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Thermador - Réducteur de pression 1" PN40. P.max 25 bar. Prétaré 3 bar. 40°C max. Sans mano - R536265

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Réducteur de pression 1" PN40. P.max 25 bar. Prétaré 3 bar. 40°C max. Sans mano

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pression d’admission max. - 25 bar

  • pression réduite - 0.5...6 bar

  • article de régulation de pression - 3,2

  • pression nominale de bride - 40

  • traitement de la surface - non traité

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830098230

Réf. Sonepar

00928009823

Réf. Fournisseur

R536265

Marque

Thermador

pression d’admission max.:

25 bar

pression réduite:

0.5...6 bar

article de régulation de pression:

3,2

pression nominale de bride:

40

traitement de la surface:

non traité

joint:

autre

adapté aux liquides:

Oui

longueur raccordement 1:

95 mm

hauteur:

165.5 mm

matériau du boîtier/corps:

laiton

Réducteur de pression 1" PN40 FF prétaré à 3 bar

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.