Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Thermador - Réducteur de pression 3/4" - Spécial Aval Compteur. Ecrou tournant. Eau chaude - R533ACH

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Réducteur de pression 3/4" - Spécial Aval Compteur. Ecrou tournant. Eau chaude

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pression d’admission max. - 16 bar

  • pression réduite - 1...5.5 bar

  • qualité du matériau - laiton peu appauvri en zinc

  • traitement de la surface - chromé

  • adapté aux liquides - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830041229

Réf. Sonepar

00928004122

Réf. Fournisseur

R533ACH

Marque

Thermador

pression d’admission max.:

16 bar

pression réduite:

1...5.5 bar

qualité du matériau:

laiton peu appauvri en zinc

traitement de la surface:

chromé

adapté aux liquides:

Oui

convient pour la vapeur:

Non

adapté aux gaz:

Non

longueur raccordement 1:

98.5 mm

hauteur:

97.5 mm

matériau du boîtier/corps:

laiton

Réducteur de pression Thermador R533ACH 3/4" - Spécial compteur - Fem. Ec. tournant 3/4" - M 3/4" - av. filtre incorporé - P.max 16B - Pré-réglé à 3 bar. T°max 80°C

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.