Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Thermador - Réducteur de pression ACS NF 3/4" Prétaré 3 bar. 80°C max Sans mano ni raccords - R53920SR

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Réducteur de pression ACS NF 3/4" Prétaré 3 bar. 80°C max Sans mano ni raccords

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pression d’admission max. - 25 bar

  • pression réduite - 1...5.5 bar

  • qualité du matériau - laiton peu appauvri en zinc

  • traitement de la surface - non traité

  • adapté aux liquides - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830105662

Réf. Sonepar

00928010566

Réf. Fournisseur

R53920SR

Marque

Thermador

pression d’admission max.:

25 bar

pression réduite:

1...5.5 bar

qualité du matériau:

laiton peu appauvri en zinc

traitement de la surface:

non traité

adapté aux liquides:

Oui

convient pour la vapeur:

Non

adapté aux gaz:

Non

longueur raccordement 1:

77 mm

hauteur:

107 mm

matériau du boîtier/corps:

laiton

pays de fabrication:

ITALIE

Réducteur de pression ACS NF 3/4"F, Fluide Eau, Pmax 25B, plage 1à 5,5 bar, Tmax 80°C, Pré-règlé à 3B, Fourni sans raccords, Prise Mano 1/4"F, Code Usine 539200 TH Thermador