Thermador - Réducteur de Pression BRONZE DN65 PN16 1-8 bar, 40 m3/h entraxe 290 - R68265

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pression d’admission max. - 16 bar
pression réduite - 1...8 bar
article de régulation de pression - sans pression
pression nominale de bride - 16
traitement de la surface - non traité
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830049119
Réf. Sonepar
00928004911
Réf. Fournisseur
R68265
Marque
Thermador
pression d’admission max.:
16 bar
pression réduite:
1...8 bar
article de régulation de pression:
sans pression
pression nominale de bride:
16
traitement de la surface:
non traité
adapté aux liquides:
Oui
longueur raccordement 1:
290 mm
hauteur:
324 mm
matériau du boîtier/corps:
bronze
Quelques mots du fabricant :
Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.


