Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Thermador - Réducteur de pression FF 3/4" avec filtre. Sans mano. Eau chaude. T°max 80°C - R53320H

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Réducteur de pression FF 3/4" avec filtre. Sans mano. Eau chaude. T°max 80°C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pression d’admission max. - 16 bar

  • pression réduite - 1...6 bar

  • article de régulation de pression - 3,2

  • traitement de la surface - chromé

  • joint - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016615399080

Réf. Sonepar

00928539908

Réf. Fournisseur

R53320H

Marque

Thermador

pression d’admission max.:

16 bar

pression réduite:

1...6 bar

article de régulation de pression:

3,2

traitement de la surface:

chromé

joint:

autre

adapté aux liquides:

Oui

longueur raccordement 1:

160 mm

longueur raccordement 2:

90 mm

hauteur:

112 mm

matériau du boîtier/corps:

laiton

Réducteur de pression Thermador R53320H FF 3/4" - av. filtre - P.max 16B - Pré-réglé à 3 bar - T°max 80°C

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.