Thermador - Réducteur de pression FF 3/4" avec filtre. Sans mano Pré-réglé 3 bar. T°max 40°C - R53320

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pression d’admission max. - 16 bar
pression réduite - 1...6 bar
qualité du matériau - laiton peu appauvri en zinc
traitement de la surface - chromé
avec manomètre - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016615117387
Réf. Sonepar
00928508092
Réf. Fournisseur
R53320
Marque
Thermador
pression d’admission max.:
16 bar
pression réduite:
1...6 bar
qualité du matériau:
laiton peu appauvri en zinc
traitement de la surface:
chromé
avec manomètre:
Oui
adapté aux liquides:
Oui
convient pour la vapeur:
Non
adapté aux gaz:
Non
longueur raccordement 1:
72 mm
hauteur:
108 mm
matériau du boîtier/corps:
laiton
Quelques mots du fabricant :
Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.


