Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Thermador - Réducteur de pression FF 3/4". Sans mano. Eau froide + 3 raccords multifiletés - R53320MR

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Réducteur de pression FF 3/4". Sans mano. Eau froide + 3 raccords multifiletés

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pression d’admission max. - 16 bar

  • pression réduite - 1...6 bar

  • article de régulation de pression - 3,2

  • traitement de la surface - non traité

  • joint - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830047931

Réf. Sonepar

00928004793

Réf. Fournisseur

R53320MR

Marque

Thermador

pression d’admission max.:

16 bar

pression réduite:

1...6 bar

article de régulation de pression:

3,2

traitement de la surface:

non traité

joint:

autre

adapté aux liquides:

Oui

longueur raccordement 1:

72 mm

longueur raccordement 2:

72 mm

hauteur:

95 mm

matériau du boîtier/corps:

laiton

Réducteur de pression laiton Thermador R53320MR Multifileté 1/2" & 3/4" M & F Caleffi - Av. filtre - 16 bar -Préréglé à 3 bar - T° max 40°C

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.