Thermador - Réducteur de Pression FONTE DN50 PN16 - R38250

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pression d’admission max. - 16 bar
pression réduite - 1.5...7 bar
qualité du matériau - autre
article de régulation de pression - 16
traitement de la surface - revêtu
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830128302
Réf. Sonepar
00928012830
Réf. Fournisseur
R38250
Marque
Thermador
pression d’admission max.:
16 bar
pression réduite:
1.5...7 bar
qualité du matériau:
autre
article de régulation de pression:
16
traitement de la surface:
revêtu
joint:
EPDM
avec manomètre:
Oui
avec siphon:
Non
adapté aux liquides:
Oui
convient pour la vapeur:
Non
adapté aux gaz:
Non
hauteur:
353 mm
matériau du boîtier/corps:
fonte
diamètre nominal raccordement 1:
DN 50
type raccordement 1:
à bride
diamètre nominal raccordement 2:
DN 50
type raccordement 2:
à bride
Quelques mots du fabricant :
Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.


