Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Thermador - Réducteur de pression laiton MM 1"1/4 PN40. avec mano. Prétaré 12 bar. Tmax 40°C - R536077M

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Réducteur de pression laiton MM 1"1/4 PN40. avec mano. Prétaré 12 bar. Tmax 40°C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pression d’admission max. - 40 bar

  • pression réduite - 10...15 bar

  • article de régulation de pression - 12,5

  • pression nominale de bride - 40

  • traitement de la surface - non traité

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830098162

Réf. Sonepar

00928009816

Réf. Fournisseur

R536077M

Marque

Thermador

pression d’admission max.:

40 bar

pression réduite:

10...15 bar

article de régulation de pression:

12,5

pression nominale de bride:

40

traitement de la surface:

non traité

joint:

autre

avec manomètre:

Oui

adapté aux liquides:

Oui

longueur raccordement 1:

110 mm

longueur raccordement 2:

200 mm

hauteur:

189 mm

matériau du boîtier/corps:

laiton

Réducteur de pression 1" 1/4 PN40 premire détente 40 bar / 10 - 15 bar avec racords démontables MM et manomètre - préaré à 12 bar

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.