Thermador - Réducteur de pression laiton MM 1/2". P.max 25 bar - Préréglé 3 bar - Tmax 80°C - R536015

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pression d’admission max. - 25 bar
pression réduite - 0.5...6 bar
article de régulation de pression - 3,2
pression nominale de bride - 25
traitement de la surface - non traité
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016615014693
Réf. Sonepar
00928507809
Réf. Fournisseur
R536015
Marque
Thermador
pression d’admission max.:
25 bar
pression réduite:
0.5...6 bar
article de régulation de pression:
3,2
pression nominale de bride:
25
traitement de la surface:
non traité
joint:
autre
adapté aux liquides:
Oui
longueur raccordement 1:
76 mm
longueur raccordement 2:
140 mm
hauteur:
143 mm
matériau du boîtier/corps:
laiton
Quelques mots du fabricant :
Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.


