Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Thermador - Réducteur de pression laiton MM 3/4" PN40. avec mano. Prétaré 12 bar. Tmax 40°C - R536056M

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Réducteur de pression laiton MM 3/4" PN40. avec mano. Prétaré 12 bar. Tmax 40°C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pression d’admission max. - 25 bar

  • pression réduite - 0.5...6 bar

  • article de régulation de pression - 3,2

  • pression nominale de bride - 40

  • traitement de la surface - non traité

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830098186

Réf. Sonepar

00928009818

Réf. Fournisseur

R536056M

Marque

Thermador

pression d’admission max.:

25 bar

pression réduite:

0.5...6 bar

article de régulation de pression:

3,2

pression nominale de bride:

40

traitement de la surface:

non traité

joint:

autre

avec manomètre:

Oui

adapté aux liquides:

Oui

longueur raccordement 1:

90 mm

longueur raccordement 2:

160 mm

hauteur:

166.5 mm

matériau du boîtier/corps:

laiton

Récucteur de pression 3/4" PN40 deuxièm détente 15 bar / 0,5 - 6 bar avec raccrds démontables MM et- manomètre - prétré à 4 bar

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.