Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Thermador - Réducteur de pression Mini FF 3/8" spécial machine à café et distributeur d?eau - R53312

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Réducteur de pression Mini FF 3/8" spécial machine à café et distributeur d?eau

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pression d’admission max. - 16 bar

  • pression réduite - 0.8...4 bar

  • article de régulation de pression - 3,2

  • traitement de la surface - chromé

  • joint - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016615577600

Réf. Sonepar

00928005010

Réf. Fournisseur

R53312

Marque

Thermador

pression d’admission max.:

16 bar

pression réduite:

0.8...4 bar

article de régulation de pression:

3,2

traitement de la surface:

chromé

joint:

autre

adapté aux liquides:

Oui

longueur raccordement 1:

52 mm

hauteur:

71.5 mm

matériau du boîtier/corps:

laiton

Réducteur de pression Mini FF 3/8"FF Pression amont de 2 à 16 bar Pression aval de réglage 0,8 à 4 bar spécial machine à café R53312 Thermador

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.