Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Thermador - Réducteur de pression MM 1/2" +manomètre, cartouche démontable, filtre.Tmax 80°C - R53515H

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Réducteur de pression MM 1/2" +manomètre, cartouche démontable, filtre.Tmax 80°C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pression d’admission max. - 25 bar

  • pression réduite - 1...6 bar

  • qualité du matériau - laiton peu appauvri en zinc

  • avec manomètre - Oui

  • adapté aux liquides - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830120436

Réf. Sonepar

00928012043

Réf. Fournisseur

R53515H

Marque

Thermador

pression d’admission max.:

25 bar

pression réduite:

1...6 bar

qualité du matériau:

laiton peu appauvri en zinc

avec manomètre:

Oui

adapté aux liquides:

Oui

convient pour la vapeur:

Non

adapté aux gaz:

Non

longueur raccordement 1:

76 mm

hauteur:

135.5 mm

matériau du boîtier/corps:

laiton

Réducteur de pression Haute Température, Laiton 1/2"MM avec Raccords Unions, Cartouche monobloc extractible, Prise mano. 1/4"F ; Pmax amont 25 bar, Pmax aval 16 bar, Tmax 80°C ; Pression de tarage 1-6 bar Code usine : 535040H Thermador

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.