Thermador - Réducteur de pression MM 1/2" +manomètre + cartouche filtrante + bol transparent - R53515F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pression d’admission max. - 25 bar
pression réduite - 1...6 bar
article de régulation de pression - 3,2
pression nominale de bride - 25
traitement de la surface - non traité
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016615219715
Réf. Sonepar
00928507804
Réf. Fournisseur
R53515F
Marque
Thermador
pression d’admission max.:
25 bar
pression réduite:
1...6 bar
article de régulation de pression:
3,2
pression nominale de bride:
25
traitement de la surface:
non traité
avec manomètre:
Oui
adapté aux liquides:
Oui
longueur raccordement 1:
140 mm
longueur raccordement 2:
76 mm
hauteur:
112 mm
matériau du boîtier/corps:
laiton
pays de fabrication:
ITALIE


